Závit Mezní kalibr pro zmetkový rozměr M 65x1,5 - 6H LH

Artiklové číslo: 516618
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitový válečkový kalibr zmetkových rozměrů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516618
EAN / GTIN 4046122088720
Číslo výrobce 516618
L-číslo L40130 2088
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky NOT GO M 65x1,5 tolerance 6H vlevo. Měřidlo závitové zátky NOT GO. Rozměry podle DIN 2283 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2283 - 2

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku