Sada koncových měrek, metrická, JCSS CERT, ISO, 46 koncové měrky, Třída 2, ocel

Artiklové číslo: 516-997-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Toleranční třída 2
Materiál Stahl
Počet základních měrek 46
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-997-60
EAN / GTIN 4946368228099
Číslo výrobce 516-997-60
L-číslo L40010 8463
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

Přesnost: EN ISO 3650 (včetně 0,1-0,49 mm)

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku