Sada měřicích bloků, metrická, zkušební certifikát, ISO 10 měřicích bloků, třída 2, keramika, volitelné skleněné rovnoběžky 12 mm, držák měřicího bloku

Artiklové číslo: 516-187-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-187-10
EAN / GTIN 4946368431659
Číslo výrobce 516-187-10
L-číslo L40010 14978
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Sada paralelních konečných měření, metrická,
zkušební certifikát výrobce, zkušební sady ISO pro mikrometry, metrická

Charakteristika:

Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Dodávka v dřevěné krabici.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku