{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Toleranční třída | 1 | |
| Materiál | Keramik | |
| Počet základních měrek | 10 | |
| Obal | Holzbox | |
| Druh produktu | Koncová měrka |
| Katalogové číslo | 516-157-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368217406 | |
| Číslo výrobce | 516-157-10 | |
| L-číslo | L40010 9294 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |