Sada paralelních koncových měrek, in, zkušební certifikát, BS 10 koncových měrek, třída 0, Ocel, paralelní 0.5", Micro Checker

Artiklové číslo: 516-138-11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Obal: Holzbox
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Toleranční třída 0
Materiál Stahl
Počet základních měrek 10
Obal Holzbox
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-138-11
EAN / GTIN 4946368431208
Číslo výrobce 516-138-11
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Dodává se v dřevěné krabici.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku