{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 2280 | |
| Kvalita | 2 | |
| Toleranční pole | b | |
| Toleranční třída | 2b | |
| Druh závitu | UNC | |
| Druh produktu | Závitový mezní válečkový kalibr |
| Katalogové číslo | 514070 | |
| EAN / GTIN | 4046122163182 | |
| Číslo výrobce | 514070 | |
| L-číslo | L40130 4725 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |