RM-BN9-1.2500-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140381
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140381
EAN / GTIN 7291075200119
Číslo výrobce 5140381
L-číslo L24220 166

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Délka řezné hrany (L) 0,508″, Počet flétny (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Délka rezné hrany (L): 0.508″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN9