Měřidlo závitové zátky / LD M 35x1,5 Tolerance 4H

Artiklové číslo: 514026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 4
Toleranční pole h
Toleranční třída 4h
Druh závitu M
Závit M35
Stoupání závitu 1,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 514026
EAN / GTIN 4046122161553
Číslo výrobce 514026
L-číslo L40130 1404
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky / LD M 35x1,5 tolerance 4H

Měřidlo závitové zátky
Rozměry podle DIN 2280
Do jmenovitého Ø 40 mm