Výškoměr a orýsovací přístroj 0-24″

Artiklové číslo: 514-107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 514-107
EAN / GTIN 4946368096285
Číslo výrobce 514-107
L-číslo L40010 6895
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mechanický výškoměr nabízí následující výhody: Přesný a rychlý odečet prostřednictvím hedvábně matného chromovaného měřítko a Nonius. Měřítko kalené a broušené. Rýsovací jehla zalomená a osazená tvrdokovem.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Jemné nastavení: 6 mm/0,27”
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,002”/+/-0,05 mm
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,05 mm/0,002”
  • Rozsah měření: 0 - 24
  • Nastavení stupnice: 0,6”
  • Dělení stupnice: 0,001”/0,02 mm
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická