Snímací páka, horizontální, malé provedení, 0,01", 0,0001", D=4/9,52 mm hřídel, s držákem

Artiklové číslo: 513-504-10T
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-504-10T
EAN / GTIN 4946368850450
Číslo výrobce 513-504-10T
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Rotující stupnice pro jednoduchou nulovou polohu.
  • Přesná ozubená kola uložená v drahokamu zajišťují plynulé a přesné měření.

Charakteristika:

  • Hrot karbidu wolframu ø 2 mm č.: 129949
  • Odchylka zobrazení v rozsahu jedné otáčky: ±0,0002″
  • Funkce: Celá sada
  • Hystereze: 1″
  • L1: 18,7mm
  • L2: 15,2 mm
  • D Ø: 29,2mm
  • C: 55,3mm
  • Měřicí nástavec: Závit M 1,7 x 0,35
  • Rozsah dodávky: V krabici s hřídelem ø4/9,52 mm, měřicí vložka ø1,2,3 mm, svorka a držák
  • Model s číselníkem: 0–5-0
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Dělení stupnice: 0,0001″
  • Palcové/metrické: Palce
  • Hmotnost: 50g
  • Měřicí síla: ≤ 0,3 N.
  • Rozsah měření: 0,01″
  • R MPE (přesnost opakování): ±0,00004″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku