Snímací páka, malý typ, 0,14 mm, 0,001 mm, D=6 mm hřídel.

Artiklové číslo: 513-501-10H
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-501-10H
EAN / GTIN 4946368850382
Číslo výrobce 513-501-10H
L-číslo L40700 130773
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pákové měřidlo v malém provedení vám nabízí následující výhody: přepínač směru měření pro snadnou změnu směru měření. Přesné převody s drahokamovými ložisky zajišťují hladké a přesné měření.

Charakteristika:

  • Poznámky: Základní sada
  • C: 48,7
  • Digitální/analogové: Analogové
  • H MPE (reverzní rozpětí): 2 mm
  • Karbidový hrot ∅ 2 mm č.: 136104
  • L1: 12,1
  • Rozsah měření: 0,14
  • Merici nastavec:: Závit M 1,7 x 0,35
  • Měřicí síla: ≤ 0,5
  • Model s měřítkovým diskem: 0,0-70,0-0,0
  • MPE 1/2
    Rotace: 3
  • Díly v měřítku MPE 10: 2
  • MPE Rozsah měření: 3
  • R MPE
    (opakovatelnost): 1
  • Rozdělení stupnice: 0 001
  • Dělení stupnice: 0,001
  • Typ: Základní sada
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku