Snímací páka, paralelní provedení, 0,2 mm, 0,002, hřídel 8 mm

Artiklové číslo: 513-485-10E
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-485-10E
EAN / GTIN 4946368675497
Číslo výrobce 513-485-10E
L-číslo L40010 13599
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto pákové měřidlo vám nabízí následující výhody: Výrazně zvýšenou odolnost, citlivost měření a viditelnost. Neoslňující ploché hodinkové sklo, které umožňuje snadné čtení výsledků měření. Vylepšené umístění těsnicího O-kroužku, umožňuje snadné otáčení hodinového skla a zároveň chrání číselník před vniknutím prachu a oleje. Hodinové sklo s vícenásobnou vrstvou zabraňuje poškrábání, znečištění a oslňujícímu světlu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,2
Odstupňování: 0,002
Hmotnost: 270
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací hřídele ⌀8 mm, tykadla ⌀2 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku