Páčkový úchylkoměr, svislá verze, 0.2 mm ocel, 0.002 mm ocel, stopka 4/8m

Artiklové číslo: 513-455-10A
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-455-10A
EAN / GTIN 4946368676210
Číslo výrobce 513-455-10A
L-číslo L40010 14332
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento model páčkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Výrazně vyšší odolnost, citlivost na dotyk a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Vícevrstvé sklo hodinek zabraňuje poškrábání, nečistotám a oslnivé hře světlo.

Charakteristika:

Rozsah: 0,2 mm
Absolvování: 0,002
Funkce: Sada Plus
Palcová metrika: Metrika
Dodává se: V krabičce s hřídelí ø8/4 mm, hrot ø1/2/3 mm.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku