Snímací páka, univerzální provedení, 0,03", 0,0005", kompletní sada, s držákem

Artiklové číslo: 513-302-10T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513-302-10T
EAN / GTIN 4946368761169
Číslo výrobce 513-302-10T
L-číslo L40010 16211
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto pákové měřidlo vám nabízí následující výhody: Výrazně zvýšenou odolnost, citlivost měření a viditelnost. Neoslňující ploché hodinkové sklo, které umožňuje snadné čtení výsledků měření. Vylepšené umístění těsnicího O-kroužku, umožňuje snadné otáčení hodinového skla a zároveň chrání číselník před vniknutím prachu a oleje. Hodinové sklo s vícenásobnou vrstvou zabraňuje poškrábání, znečištění a oslňujícímu světlu.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 513-302GT
  • Poznámky: Kompletní sada
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Velikost / rozměr: 0,128 X 0,082 X 0,063 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,0003″
  • Rozsah měření: 0,03
  • Merici nastavec:: Závit M 1,4 x 0,3
  • Měřicí síla: 0,01-0,3
  • Model s měřítkovým diskem: 0-15-0
  • MPE na jednu otáčku: ±0,0005″
  • R MPE (opakovatelnost): ±0,0003″
  • Dělení stupnice: 0,0005″
  • Palcová/metrická: Palce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku