Měřidlo závitové zátky / LD UNC 5/16-18 Tolerance 3B

Artiklové číslo: 512412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: UNC
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
Norma DIN 2280
Kvalita 3
Toleranční pole b
Toleranční třída 3b
Druh závitu UNC

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512412
EAN / GTIN 4046122121984
Číslo výrobce 512412
L-číslo L40130 476
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky / LD UNC 5/16-18 tolerance 3B

Měřidlo závitové zátky
Rozměry podle DIN 2280
do jmenovitého Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku