Mezní závitový kalibr M8x0,75 - 6G

Artiklové číslo: 512327
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Stoupání závitu 0,75 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512327
EAN / GTIN 4046122120758
Číslo výrobce 512327
L-číslo L40130 1786
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M8x0,75 - 6G. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm