Nástěnný držák na ocelové láhve

Artiklové číslo: 51232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 51232
EAN / GTIN 4017976512327
Číslo výrobce 51232
L-číslo L90080 810
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro 2 láhve Ø 140, 230 a 320 mm. Konstrukce z ocelového plechu, žárově pozinkovaná. Řetězový zámek. Otvory pro montáž na stěnu.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 780
Celková hloubka (mm): 120
Celková výška (mm): 45
Počet lahví (kusů): 2
Průměr láhve (mm): 320

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku