Mezní závitový kalibr M 28x1 - 6G

Artiklové číslo: 512027
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M28
Stoupání závitu 1 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512027
EAN / GTIN 4046122116072
Číslo výrobce 512027
L-číslo L40130 2381
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 28x1 tolerance 6G. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku