Dvoubodový vnitřní mikrometr, měřidlo otvoru s mikrometrem, 24-32″, 0,0005″

Artiklové číslo: 511-848-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-848-20
EAN / GTIN 4946368855455
Číslo výrobce 511-848-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní mikrometry s mikrometrickými šrouby umožňují měření bez nutnosti výměny měřicích vložek. Měřidla nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost. Kontaktní body z tvrdého kovu (>18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Velký měřicí rozsah s dílčími anvily.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-848
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Rozsah měření: 24 - 32
  • Rozsah měření
    mikrometr: 2″
  • Hloubka měření: 10″
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2922AB
  • Dělení stupnice: 0,0005″
  • Prodloužení: 2, 4″
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Palce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku