Dvoubodový vnitřní mikrometr, vrtná souprava s mikrometrem, 6-10″, 0,0005″.

Artiklové číslo: 511-845-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-845-20
EAN / GTIN 4946368855424
Číslo výrobce 511-845-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní mikrometry s mikrometrickými šrouby umožňují měření bez nutnosti výměny měřicích vložek. Měřidla nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost. Kontaktní body z tvrdého kovu (>18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Velký měřicí rozsah s dílčími anvily.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-845
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Rozsah měření: 6 - 10
  • Rozsah měření
    mikrometr: 0,5″
  • Hloubka měření: 6″
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2922AB
  • Dělení stupnice: 0,0005″
  • Prodloužení: 0,4, 0,8, 0,8, 2″
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Palce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku