Dvoubodový vnitřní mikrometr Zařízení pro měření vrtů s mikrometrem, 250-400 mm, 0,001 mm

Artiklové číslo: 511-826-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-826-20
EAN / GTIN 4946368855370
Číslo výrobce 511-826-20
L-číslo L40010 14050
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto vnitřní mikrometry s mikrometrickými šrouby umožňují měření bez nutnosti výměny měřicích vložek. Měřidla nabízejí následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje maximální přesnost. Kontaktní body z tvrdého kovu (>18 mm) zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Velký měřicí rozsah s dílčími anvily.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 250 - 400
Odstupňování: 0,001 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníkové měřidlo.

Vhodné produkty