Dvoubodový vnitřní mikrometr Měřicí přístroj pro vrtání na krátké délky, 50-150 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 511-768-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-768-20
EAN / GTIN 4946368855141
Číslo výrobce 511-768-20
L-číslo L40010 14073
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Díky krátké délce pod rukojetí se jedná o kompaktní a lehký měřič otvorů. Nabízí vám následující výhody: Dlouhý zdvih pístu zajišťuje úžasnou přesnost. Kontaktní body jsou vyrobeny z karbidu a zajišťují vysokou odolnost. Velká rukojeť snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 50 - 150
Stupnice: 0,01 mm
Opakovatelnost: 0,5 µm
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníkové měřidlo.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku