Dvoubodové vnitřní mikrometrické měřidlo pro vrtání, 100-160 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 511-714-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-714-20
EAN / GTIN 4946368854915
Číslo výrobce 511-714-20
L-číslo L40010 13791
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato dvoubodová souprava pro vnitřní měření s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Výměnné podložky (D=0,5 mm) pro nastavení měřidla jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní body z karbidu wolframu (> 18 mm), zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-714
  • Počet měřicích hlavic: 13
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,415 X 0,185 X 0,065 M
  • Rozsah měření: 100 - 160
  • Hloubka měření: 150 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2046AB
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,6 mm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku