Pracovní plošina pevná R13 4 schody

Artiklové číslo: 51033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 51033
EAN / GTIN 4031405510333
Číslo výrobce 051033
L-číslo L90110 158
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Stabilní, svařovaná konstrukce potrubí
  • 220 mm hluboké schody z perforovaného hliníkového plechu s certifikovanou odolností proti skluzu R 13
  • Horní běhoun: 550 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Šířka základní plochy: 790 mm
  • Délka základní plochy: 1140 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 550 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 800 mm
  • Protiskluzová třída: R13
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková perforovaná deska
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku