RM-BN5-11.501-H7LB IC908 Frézy z plného karbidu, levotočivé, pro průchozí otvory, s bajonetovým mechanismem pro rychlou výměnu pro obrábění HSC

Artiklové číslo: 5100064
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5100064
EAN / GTIN 7291075187502
Číslo výrobce 5100064

Popis

Popis:

Výmenná hlavice pro výstružníky, průměr řezné hrany (DC) 11,501 mm, délka řezné hrany (L) 9,5 mm, počet řezných hran (NOF) 6

Charakteristika:

  • Průměr řezu (DC): 11 501 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Délka řezné hrany (L): 9,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Úhel sklonu (FHA): 20 stupňů
  • Kód velikosti sedáku (SSC): BN5

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku