Vernierův mikrometr, zdvihací zařízení vlevo 0-25 mm

Artiklové číslo: 510-141
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
Druh produktu Vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 510-141
EAN / GTIN 4946368426839
Číslo výrobce 510-141
L-číslo L40010 4295
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mikrometr s jemným ukazatelem, s nímž můžete provádět rychlá a velmi přesná měření. Měřidlo vám nabízí následující výhody: Snadné ovládání jednou rukou. Krytí IP54 a velký číselník pro snadné čtení. S nastavením nuly a tolerančními značkami pro dobré/špatné měření. Průměr vřetena 8 mm pro snadné polohování a vysoce přesná měření.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0 - 25
Odstupňování: 0,001 mm
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro saténově chromované
Měřicí síla: 5-10
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče.

Vhodné produkty