{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 2285-1 | |
| Druh měrky | Dobrý kalibr | |
| Kvalita | 6 | |
| Toleranční pole | e | |
| Toleranční třída | 6e | |
| Druh závitu | M | |
| Závit | M75 | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Závitový kalibrační kroužek pro správné rozměry |
| Katalogové číslo | 506234 | |
| EAN / GTIN | 4046122279449 | |
| Číslo výrobce | 506234 | |
| L-číslo | L40130 1434 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |