Tažný litinový šroubový upínač s dřevěnou rukojetí, max. šířka upnutí 1 000 mm, hloubka upnutí 200 mm

Artiklové číslo: 505-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 505-100
EAN / GTIN 4027474565237
Číslo výrobce 505-100
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Tažnýšroubové svorky řady 505 až 509 z tlakového odlitku s dřevěnou rukojetí se používají k lisování a přidržování velkých obrobků ve stavebnictví a průmyslu. Ocelová kluzná lišta umožňuje dosáhnout vysoké upínací síly. Řada 505 až 509 s kulatou dřevěnou rukojetí je klasikou v sortimentu šroubových svěrek.
  • Upínací síla až 7 000 N
  • Hladce běžící lichoběžníková vřetena zajišťují ještě větší přenos síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 269 mm
  • Celková šířka [palce]: 10 9/16
  • Obor: Elektrické, průmyslové
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 1 000 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 39 3/8
  • celková délka [mm]: 1 130 mm
  • Celková délka [palec]: 44 1/2
  • Materiálu rukojeť: Dřevo
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 200 mm
  • Délka čelistí [mm]: 51,5 mm
  • Délka čelistí [palec]: 2 1/32
  • Šířka čelistí [mm]: 36 mm
  • Upínací síla [N]: 5 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 35 x 11
  • Šířka čelistí [palec]: 1 7/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 1 000 mm / 200 mm