Pásek COMPLETE Kampala, Unisex, Černá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 50456-990-09 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50456-990-09 ONE
EAN / GTIN 5707209898708
Číslo výrobce 50456-990-09 ONE
L-číslo L01190 150663
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Elastický materiál, který se přizpůsobí tělu
  • Zapínání na přezku a opasek jsou bez niklu v souladu s požadavky EU
  • silná kvalita, která zajišťuje dobré uchycení kalhoty, i když jsou pytle naplněny nástroji

Charakteristika:

  • Pružná tkanina, která se přizpůsobí tělu typ
  • Kovové části jsou bez niklu, v souladu s požadavky EU
  • Vysoká kvalita, která zajišťuje dobré uchycení kalhoty, i když jsou kapsy naplněny nástroji
  • Šířka pásu 4,5 cm
  • Materiál: 55% polypropylen / 30% elastan / 15% polyester
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny:

Poznámka:

  • Nemyjte se
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku