Momentový klíč č. 71aR/80 rozsah měření 160-800Nm výstup 3/4″ Délka 1152mm

Artiklové číslo: 50450080
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/4
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
Maximální utahovací moment 800 Nm
Celková délka L 1 152 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50450080
EAN / GTIN 4018754124930
Číslo výrobce 50450080
L-číslo L60010 963
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • se zobrazením
  • Indikátor podřízeného číselníku
  • s trvale instalovanou západkou
  • 36 zubů
  • Pro kontrolovaný pravý oblek
  • Duální měřítko N·m /ft·lb
  • Číselník ze speciální luminiscenční, jasně žluté fólie pro jasné rozpoznání displeje i za zhoršených viditelnostních podmínek.
  • Číselník zajištěný přídavným ochranným kroužkem
  • Rukojeť s integrovaným mechanismem vyrovnávání síly
  • Kalibrace pomocí kalibračních přístrojů perfectControl® č. 7791, č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706
  • Jednoduché nastavení pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže zvenčí
  • Dodává se v textilním sáčku
  • Kalibrační certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • Výstupní čtverec vnější (palec): 3/4″
  • Výška mm (h): 30 mm
  • Délka mm (L): 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Rozsah měření ft-lb: 100-600 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 160-800 N·m.
  • Rozdělení stupnice [E1]: 10 ft-lb
  • Rozdělení stupnice [E2]: 10 N·m
  • Hmotnost: 4900g
  • Šířka mm (b): 70 mm