Ponožky COMPLETE Lubango, Unisex, Černá/tmavě antracitová, Velikost 39/43 ONE

Artiklové číslo: 50404-876-0918 39/43ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 50404-876-0918 39/43ONE
EAN / GTIN 5707209768964
Číslo výrobce 50404-876-0918 39/43ONE
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Směs vlny a akrylu je obzvláště teplá, prodyšná a zajišťuje vysokou úroveň pohodlí
  • Vyrobeno z pevného, rozměrově stabilního materiálu
  • Elastický materiál se stabilizuje a zajišťuje dobré uchycení ponožky na chodidlo
  • Zesílená oblast paty a špičky zvyšuje odolnost a poskytuje dodatečnou ochranu
  • vhodnou pro uzavřenou obuv

Charakteristika:

  • Dlouhý model
  • Silná kvalita
  • Elastan se stabilizuje a zajišťuje dobrý střih
  • Složení materiálu vytváří vysokou úroveň pohodlí a prodyšnosti
  • Podpatky a prsty jsou zesíleny
  • Vhodné pro silné uzavřené boty, boty a pryžové holínky
  • Složení tkaniny: 34% vlna / 57% akryl / 8% polyamid / 1% elastan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 90 g na pár

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 30° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění