Kleště na gumové těsnění 51 mm

Artiklové číslo: 503 021 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 503 021 3
EAN / GTIN 4049002017551
Číslo výrobce 503 021 3
L-číslo L70040 129
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Kleště na vysekávání gumových těsnění pro skleněné fasádní prvky
  • lehký řez (princip nůžek)
  • čisté řezné hrany, přesné řezání
  • Kleště se otevírají samy
  • Řezací hlava ze speciální nástrojové oceli
  • Povrch brunovaný
  • ergonomicky tvarované dvoukomponentní rukojeti

Charakteristika:

  • Hmotnost: 625g
  • Délka: 200 mm
  • Provedení: černěné
  • střihový tvar: R6
  • Šířka řezu: 51 mm
  • Hloubka řezu: 15 mm