Popis:
Ultrakompaktní, výkonný, všestranný: Ledlenser W1R Work je praktická dobíjecí svítilna s klipem pro řemeslníky, bezpečnostní personál a kutily. Pomocí spony nebo magnetu jej lze kdykoli snadno připevnit například na pracovní oděv, čepici nebo kovový povrch. Osvědčená kvalita světla Ledlenser zajišťuje přesné, rovnoměrné a bezblikové osvětlení ve dvou úrovních jasu. Díky otočnému kloubu 360° a otočné hlavě lampy nabídne malý společník světlo přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný akumulátor se snadno a rychle nabíjí přes rozhraní USB-C. Dalšími chytrými vlastnostmi jsou robustní plastové pouzdro s vroubkovaným povrchem pro silný úchop, praktická přepravní pojistka jako ochrana před nechtěným zapnutím a výstražná funkce při nízkém stavu baterie. Zaruka: až 7 let (při registraci produktu). Rozměry: 76 x 38 x 32 mm. hmotnost s akumulátorový článek: 61 g. Materiál pouzdra: Plast (PC). Barva krytu: černá. Světelný výkon: 220 lm, 60 lm. Až 7 hodin svícení v úsporném režimu. Teplota barvy: 6000 až 7500 K. Index podání barev (CRI): 70. Vestavěná lithium-iontová baterie (3,7 V, 740 mAh, 2,74 Wh). doba nabíjení: 120 min. Vysoká chemická odolnost proti: Motorový olej, hydraulický olej, nafta, chladicí kapalina, brzdová kapalina, alkohol. Rozsah dodávky: Svítidlo včetně akumulátoru, USB nabíjecí kabel. Stupeň odolnosti proti nárazu IK: 07. Rozsah pracovních teplot: -20 až +40 °C. Stupeň ochrany IP54.