Popis:
Přesné světlo, vždy po ruce: Ledlenser W2R Work je dobíjecí svítilna ve tvaru pera se dvěma světelnými zdroji pro řemeslníky, stavební dělníky a všechny, kteří ocení spolehlivé světlo ve formátu kapesní svítilny. Osvědčená kvalita světla Ledlenser zajišťuje přesné a rovnoměrné osvětlení, volitelně buď širokým rozptylem pomocí reflektoru, nebo bodovým světlem pomocí bodové LED diody v hlavě svítidla. Svítilnu W2R Work můžete snadno upevnit na náprsní kapsu. Výkonná lithium-iontová baterie se snadno a rychle nabíjí přes USB-C a v případě potřeby ji lze vyměnit. Dalšími chytrými vlastnostmi jsou robustní plastové pouzdro s vroubkovaným povrchem pro pevné uchopení, praktická přepravní pojistka proti nechtěnému zapnutí a výstražná funkce při nízkém stavu baterie. Zaruka: až 7 let (při registraci produktu). Rozměry: 176 x 24 x 17 mm. hmotnost s akumulátorový článek: 61 g. Materiál pouzdra: Plast (PC). Barva krytu: černá. Světelný výkon pracovní světlo (prožehlené světlo): 220 lm, 60 lm. Až 7 hodin svícení v úsporném režimu. Bodové světlo: 100 lm pro dosvit až 60 m a svítivost až 3,5 hodin. Teplota barvy: 6000 až 7500 K. Index podání barev (CRI): 70. Vyměnitelná lithium-iontová baterie 10840 (3,7 V, 630 mAh, 2,33 Wh). doba nabíjení: 150 min. Vysoká chemická odolnost proti: Motorový olej, hydraulický olej, benzín, nafta, chladicí kapalina, brzdová kapalina, alkohol. Rozsah dodávky: Svítidlo, akumulátor, USB nabíjecí kabel. Stupeň odolnosti proti nárazu IK: 07. Rozsah pracovních teplot: -20 až +40 °C. Stupeň ochrany IP54.