Popis:
S NEO3 můžete vyrazit na další běh i ve tmě. Kompaktní čelovka vyniká jasným a přizpůsobeným světelným obrazcem, který byl speciálně vyvinut pro běh a pohybové sporty.: Blízký i vzdálený prostor je optimálně osvětlen. Rozložení hmotnosti čelovky zajišťuje rovnováhu a vysoký komfort nošení. Vlastnosti jako reflexní čelenka a červené blikající zadní světlo zajišťují 360° viditelnost a tím aktivně zvyšují bezpečnost. Hlavu lampy lze otočit o 45° pro individuální nastavení světelného kužele. Světlo se snadno napájí třemi bateriemi AAA, které jsou již součástí dodávky. Integrovaná LED dioda stavu baterie. Zabezpečení proti nechtěnému zapnutí během přepravy. Šířka hlavy lampy: 4,1 cm. Světelný výkon: max. 400 lm pro dosvit až 80 m. 4 režimy osvětlení. Doba běhu: až 20 hodin. baterie: 3x mikro (AAA). Rozsah dodávky: Svítidlo, 1 sada baterií, Comfort Pad (ochranná podložka pro vysoký komfort nošení). Hmotnost svítidla s bateriemi: 97 g. Stupeň ochrany IP54.