Maskovací páska červená. Dvojité. Lepicí páska s jednostranně nelepivým okrajem. Snadné připevnění fólie/papíru na lepicí pásku. Lze použít na hladké i drsné povrchy. Velmi stabilní a odolný proti roztržení. Extra vysoká přilnavost. 25 mm / 25 m

Artiklové číslo: 502675000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 72 ks
  • K objednání po násobcích: 72 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502675000
EAN / GTIN 4013307350668
Číslo výrobce 502675000
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Lepicí pásky z PVC pro výrobu větších lepených ploch se všemi netkanými krycími materiály. Jednostranně nelepivý okraj vyrovnejte k povrchu, který má být potažen, a krycí materiál lehce přitlačte tak, aby se mírně překrýval. Perfektní v kombinaci s Kom

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku