Kompaktní LED svítilna na baterie s připínacím klipem

Artiklové číslo: 502599
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502599
EAN / GTIN 4058205028523
Číslo výrobce 502599
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

P5 Core je kompaktní, výkonná svítilna vybavená osvědčenými technologiemi Ledlenser, jako je patentovaný systém Advanced Focus System pro plynulé zaostřování světelného kužele. Díky připínacímu klipu a spínači na koncovce je univerzálně použitelná a přesvědčuje svou energetickou účinností. Obzvláště praktické: Jako zdroj energie může P5 Core používat buď dodanou alkalickou baterii AA, nebo akumulátor (Li-ion nebo NiMH). Díky svým vlastnostem je tato lampa zvláště vhodná pro taktické použití, například u policie a bezpečnostních služeb. V nejvyšším stupni svítivosti dosahuje svítilna 150 lm (výkon) s dosahem až 90 m, v úsporném režimu je to 15 lm s dobou svícení až 12 hodin. Svítilna váží pouze 83 g včetně alkalické baterie AA a díky kompaktní délce 120 mm v defokusačním stavu je ideální do kapsy košile nebo kalhot. Průměr hlavy: 26 mm. Průměr krytu: 19 mm. Materiál krytu: Hliník. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, vysoký výkon. Teplota barvy: 6000 až 7500 K. Spínač: Koncový spínač. Rozsah dodávky: Jádro P5, 1 baterie AA, poutko na ruku. Třída ochrany: IP44.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku