Dobíjecí mini svítilna na klíče s funkcí nabíjení přes USB

Artiklové číslo: 502574
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502574
EAN / GTIN 4058205029117
Číslo výrobce 502574
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

K4R je dobíjecí svítilna na klíče s výkonem až 120 lumenů. Je tak výrazně jasnější než funkce svítilny mnoha smartphonů. Lampa se pohodlně nabíjí pomocí integrovaného výklopného rozhraní USB-A, takže není potřeba žádný nabíjecí kabel. Díky kompaktnímu pouzdru z broušeného hliníku kombinuje model K4R vysokou kvalitu vzhledu a hmatového vjemu. Je tak ideálním elegantním a praktickým doplňkem pro klíčenku. Praktická přepravní pojistka chrání před nechtěným zapnutím. Délka: 5,2 cm. Světelný výkon: 120 lm pro dosvit až 30 m. Dva stupně svítivosti. Pevně zabudovaná Li-ion baterie s napětím 3,7 V a kapacitou 180 mAh. Spínač: Koncový spínač. Rozsah dodávky: Svítidlo včetně akumulátoru, karabiny (pro připevnění například na klíče). hmotnost s akumulátorový článek: 20 g. Materiál pouzdra: Hliník. Třída ochrany IP2X.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku