Momentový klíč č. 721QR Rychlý rozsah měření 40-200 Nm výstup 1/2″ Délka 482 mm

Artiklové číslo: 50204120
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Celková délka L 482 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50204120
EAN / GTIN 4018754268962
Číslo výrobce 50204120
L-číslo L60010 5949
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Nastavení blesku pomocí snadno ovladatelné upínací páčky v rukojeti.
  • Efektivní. Není nutné vynulování, protože měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Ergonomicky tvarovaný protiskluzový nastavovací prvek s prohlubní pro palec a optimalizovanou kulovou rukojetí pro práci bez únavy.
  • Uvolňovací momentový klíč s trvale instalovanou ráčnou QuickRelease 1/2″, dvojitá signalizace zastavení (hmatová a zvuková), utahování vlevo otočením zásuvných nástrojů dokola.
  • S kalibračním certifikátem, odchylka zobrazení ± 4 %.
Vlastnosti::
  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • Nastavení blesku pomocí snadno ovladatelné upínací páčky v rukojeti
  • s trvale nainstalovanou západkou QuickRelease
  • 36 zubů
  • s bezpečnostním zámkem QuickRelease
  • Není nutné resetovat na ″0″
  • měřicí prvek je zatížen pouze během procesu utahování.
  • Duální měřítko N·m /ft·lb
  • Protiskluzový nastavovací prvek s prohlubní pro palec pro rychlé nastavení točivého momentu
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Kalibrace pomocí kalibračních přístrojů perfectControl® č. 7791, č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706.
  • Jednoduché nastavení zvenčí pomocí 2 seřizovacích šroubů bez nutnosti demontáže
  • Pro kontrolovaný pravý oblek
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %

Charakteristika:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Výstupní čtverec vnější (palec): 1/2″
  • Vel.: 20
  • Výška mm (h): 35 mm
  • Výška mm (h1): 23 mm
  • Výška mm (h2): 18 mm
  • Délka mm (L): 482 mm
  • LF: 416,5 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 30-145 ft·lb
  • Rozsah měření N-m: 40-200 N·m.
  • Jmenovitá hodnota N-m: 200 N·m
  • Rozdělení stupnice [E1]: 5 N·m
  • Rozdělení stupnice [E2]: 5 ft-lb
  • Hmotnost: 1338g
  • Šířka mm (b): 45 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku