Nepromokavé kalhoty AQUA Laguna, Unisex, Černá, Velikost XL

Artiklové číslo: 50203-859-09 XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50203-859-09 XL
EAN / GTIN 5707209777959
Číslo výrobce 50203-859-09 XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Vodotěsný materiál má svařované švy, takže déšť nemůže proniknout
  • Přístup k kalhoty níže na obou stranách
  • Elastický pas a stahovací šňůrka
  • Extra-dlouhé zip s ochranou proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou, pro snadné použití s botami

Charakteristika:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Švy jsou svařované
  • Vnitřní síťovina na obou stranách
  • Elastická a stahovací šňůrka v pase
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Suchý zip na kotnících
  • Složení tkaniny: 60% polyester / 40% polyuretan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Vodotěsný, PU potažený měřičem. Vodní sloupec 10 000 mm dle EN ISO 811.

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku