Nepromokavá bunda AQUA Lake, Unisex, Černá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 50202-859-09 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 50202-859-09 2XL
EAN / GTIN 5707209777577
Číslo výrobce 50202-859-09 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Vodotěsný materiál má svařované švy, takže déšť nemůže proniknout
  • Velkorysý střih s nastavitelným pasem
  • Odnímatelný límec kapuce
  • se dobře uzavírá na krku TČ a udržuje chlad ven

Charakteristika:

  • Vítr a vodotěsnost
  • Dobrý, prostorný střih
  • Švy jsou svařované
  • Odnímatelná kapuce s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Fleece vnitřní límec
  • Zapínání na zip a ochranný panel proti povětrnostním vlivům s lisovacími kolíky
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Větrání v zadní části
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Elastický pás (pokrytý ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) a suchý zip na zápěstí
  • Reflexní panely
  • Složení tkaniny: 60% polyester / 40% polyuretan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Vodotěsný, PU potažený měřičem. Vodní sloupec 10 000 mm dle EN ISO 811.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění