Nůžky na trubky s kruhovým nožem

Artiklové číslo: 502 1008 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502 1008 6
EAN / GTIN 4049002070228
Číslo výrobce 502 1008 6
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k řezání kompozitních a plastových trubek do ø 26 mm
  • volně otočné řezací kolečko pro snadné otáčení trubky při řezání
  • snadné proniknutí řezacího kotouče při minimálním deformaci trubky
  • až o 60 % menší vynaložená síla ve srovnání s řezačkami trubek s pevným nožem
  • také pro kompozitní trubky se zvýšenou tloušťkou hliníkové vrstvy (např. Geberit Mepla)
  • široké plastové podložky umožňují dokonale pravoúhlé řezy
  • možnost velmi krátkých korekčních úseků
  • ergonomicky tvarované dvoukomponentní rukojeti

Charakteristika:

  • Hmotnost: 385g
  • Délka: 210 mm
  • Kapacita: 26 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku