Kombinované nůžky s kalibračním trnem

Artiklové číslo: 502 026 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502 026 6
EAN / GTIN 4049002017513
Číslo výrobce 502 026 6
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přesné řezání hliníkových kompozitních a plastových trubek v rozmezí průměrů od 12 do 26 mm v pravém úhlu
  • čisté, hladké a bez otřepů řezné plochy
  • bezpečné řezání ochranné trubky proti zvlnění na vnějším průměru bez poškození vnitřní trubky potrubí
  • bezproblémové řezání ochranné trubky i v namontovaném stavu díky krátkým řezným drahám (90°)
  • Možnost připevnění kalibračního trnu, např. pro trubky Geberit Ø 11,5 a 15 mm
  • vyměnitelné nože
  • k dispozici i bez ochranného řezače trubek
  • ergonomicky tvarované dvoukomponentní rukojeti

Charakteristika:

  • Hmotnost: 421g
  • Délka: 210 mm
  • kompozitní trubka: 12–26 mm
  • Ochranná trubka: 18–35 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku