ML závěsná plošina délka 1,8 m

Artiklové číslo: 50196
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 50196
EAN / GTIN 4031405501966
Číslo výrobce 050196
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

ML závěsná plošina délka 1,8 m

  • Praktické rozšíření ke skládacím schůdkům 050195 (jsou nutné dva skládací schůdky)
  • Snadné a rychlé zavěšení na jakékoli výšce schodu (i na nejvyšší ploše)
  • Bezpečná a pohodlná práce na prostorné pracovní ploše
  • Protiskluzový povrch díky sítotiskové desce
  • Maximální zatížení: 300 kg / 2 osoby
  • Závěsné háky jsou dodávány volně (včetně upevňovacího materiálu).

Informace o kritériích udržitelnosti

  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: Montáž bez použití nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Max. Zatížitelnost: 300kg
  • Třída protiskluznosti: R 11
  • Šířka půdorysné plochy: 320 mm
  • Délka půdorysné plochy: 1525 mm
  • Stupňovité/plošné krytiny: Sítotisk na dřevo
  • Šířka plošiny: 320 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm