Funkční tričko CROSSOVER Parada, Unisex, tmavě antracitová, Velikost L-XL

Artiklové číslo: 50178-870-18 L-XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50178-870-18 L-XL
EAN / GTIN 5711074321094
Číslo výrobce 50178-870-18 L-XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Materiál je izolační, odvádějící pot a antibakteriální
  • Elastický materiál, který se přizpůsobí tělu
  • Rychlé sušení - důležité, aby se tělo neochladil
  • Perfektní jako základní vrstva

Charakteristika:

  • Nízká hmotnost
  • Moderní střih
  • Pružná tkanina, která se přizpůsobí tělu typ
  • Antibakteriální (test JIS L1902:2002) a transport vlhkosti
  • Rychleschnoucí
  • Kulatý výstřih
  • Vhodné pro muže i ženy
  • Vysoký komfort bez bočních švů (Gr
  • S-XL)
  • Pokyny k péči jsou tkané – proto žádné nepříjemné štítky
  • Složení tkaniny: 75% polyester / 17% polyamid / 8% elastan
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 160 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál.
  • Obvod hrudníku: 87 cm / 34,3 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku