Ošetřovací prostředek, tekutý, 5 l ocel, nerezová ocel, vysoce lesklá politura, Typ: SHINY/2

Artiklové číslo: 501655 SHINY/2
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 155,80 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Označení nebezpečné látky: GHS05: Poleptání

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série GMT
Označení nebezpečné látky GHS05: Poleptání
Obsah 5 l
Vhodné pro Ocel, ušlechtilá ocel – vysoce lesklá politura
Hodnota pH 7,6 %
Dávkování 5 % - 7 %
Druh produktu Ošetřující prostředek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501655 SHINY/2
EAN / GTIN 4067263139577
Číslo výrobce 501655 SHINY/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Compound (tekuté ošetřovací prostředky) se při vlhkém procesu přidávají do brusek. Zesilují brusný výkon a čistí obrobky a brusná tělíska.
S ochranu proti korozi pro všechny železné kovy.

Použití:

Směs přidávejte do procesní vody ve vodní nádrži pouze ve stanoveném dávkování. Odměrka dodávaná s vibrační bruskou usnadňuje správné dávkování.

Poznámka:

Nedodává se ve všech zemích. Není možná expresní dodávka.