Funkční tričko MULTISAFE Olten, Unisex, Černomodrá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 50121-929-010 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 50121-929-010 2XL
EAN / GTIN 5711074191260
Číslo výrobce 50121-929-010 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Vysoká ochrana díky antistatickým a ohnivzdorným vlastnostem
  • švů s dlouhou životností díky ohnivzdorné přízi

Charakteristika:

  • Moderní střih
  • Antistatická a zpomalující hoření
  • Švy jsou vyrobeny ze samozhášivého vlákna
  • Kulatý výstřih
  • Kontrastní švy
  • Pokyny k péči jsou vytištěny - proto žádné nepříjemné štítky
  • Složení tkaniny: 60% modakryl / 39% bavlna / 1% uhlíkové vlákno
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 200 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál.
  • Obvod hrudníku: 116 cm / 45,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 5,5 CAL/CM²)

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Žehlení při nízké teplotě, max. 110°C
  • není vhodné pro suché čištění