Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry UNEF 5/16-32 -2A

Artiklové číslo: 500033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: UNEF
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 2
Toleranční pole a
Toleranční třída 2 a
Druh závitu UNEF
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 500033
EAN / GTIN 4046122197224
Číslo výrobce 500033
L-číslo L40130 3646
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje UNEF 5/16 - 32 tolerance 2A. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku