Štípací kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Artiklové číslo: 50 01 160
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
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50 01 160
EAN / GTIN 4003773035275
Číslo výrobce 50 01 160
L-číslo L70010 732
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pro nejnáročnější požadavky
  • oblíbené u řemeslníků díky preciznímu zpracování
  • vysoká odolnost proti opotřebení a vyvážené rozložení hmotnosti
  • Tvrdost břitu přibližně 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 1,8 mm
  • Délka řezné hrany mm: 20,5 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením