Příruba, DN 40, plastová, hadicová spona 1,0, boční kužel příslušenství

Artiklové číslo: 5.031-904.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5.031-904.0
EAN / GTIN 4002667480184
Číslo výrobce 5.031-904.0
L-číslo L00940 1955
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plastová potrubí DN 40 pro mokré/suché vysavače s odsávacími hadicemi, která mají klip-1,0-přípojka a jsou proto obecně kompatibilní s vysavači až do roku výroby 2016. Na straně příslušenství je kuželový konektor, který lze použít pro připojení sací trubka nebo přísavných trysek.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 245 x 75 x 55 mm
  • přípojka na straně příslušenství: Kužel
  • přípojka to the sací hadice*: Spona 1,0
  • Hmotnost: 0,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Materiál: Plast
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 40

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku